Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87724 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61145403
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87724
EAN/GTIN:
     4043619877249
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch
Dieser Sharing Switch von Delock kann an 4 Computern verwendet werden, um den Zugriff auf ein einzelnes USB Gerät zu ermöglichen. Soll beispielsweise ein Drucker angeschlossen werden, so kann mithilfe der Taste auf dem Switch ausgewählt werden, welcher der Computer mit dem Drucker verbunden wird. Diese Verbindung lässt sich jederzeit wieder umschalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5000 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.