Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60947531
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072412001
EAN/GTIN:
     4013288115850
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX40
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.