Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1995M-6 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1995M-6 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995M-6 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60903737
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1995M-6
EAN/GTIN:
     7314150122813
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
96 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
38 mm
Schlüsselgewicht
29 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Stahl
Beschichten
Phosphat
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
6 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Zertifizierung
ISO 2936
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.