Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10018448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Relaxdays Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach und Sichtfenstern, 10018448
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60886505
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025184483
EAN/GTIN:
     4052025184483
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Haben Sie mit dem Briefkasten Ihre Post immer im Blick
Dieser Briefkasten aus Edelstahl ist funktional und ist modern geformt. Die wichtige Post findet in dem geräumigen Briefkasten genügend Platz und die Tageszeitung wird in dem separaten Zeitungsfach untergebracht. Durch den besonders breiten Briefeinwurf passt ohne weiteres Post im A4 Format. Ihre Briefe werden zusätzlich durch eine integrierte Klappe vor Regen, Nässe und Schnee geschützt.

Der Briefkasten besitzt eine Klapptür mit 3 kleinen Sichtfenstern. So sehen Sie sofort, ob Sie gerade Post haben. Des Weiteren befindet sich im rechten oberen Teil der Klapptür ein schmales Sichtfenster für ein Namensschild. Dort lässt sich ganz einfach ein Zettel mit Ihrem Namen unterbringen. Damit weiß jeder, wem der Briefkasten gehört. Der praktische Briefkasten ist zudem aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und trotz so Wind und Wetter. Damit kann er problemlos im Außenbereich genutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
335 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.