Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1509 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1509 Maulschlüssel
KS Tools 117.1509 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60840584
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1509
EAN/GTIN:
     4042146172728
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9 mm
Zertifizierung
DIN 7446, IEC 60900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.