Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-2022 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-2022 Ringschlüssel
Bahco NS010-2022 Ringschlüssel
Bahco NS010-2022 Ringschlüssel
Bahco NS010-2022 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60827581
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-2022
EAN/GTIN:
     7314150293742
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20x22 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
170 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.