Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-25 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-25 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-25 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-25 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-25 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60765208
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-25
EAN/GTIN:
     7314150122462
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
299 mm
Gewicht
988 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.