Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 93614PX Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 93614PX Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
IBM 93614PX Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6054550
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     93614PX
EAN/GTIN:
     883436087490
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
IBM Static Rack - Rack - 42U - 19 - for System x3620 M3, x3950 X5
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
953 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
141000 g
Breite (imperial)
23.8 Zoll
Tiefe (imperial)
47.2 Zoll
Höhe (imperial)
78.7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, serverschrank lenovo, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.475,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.776,68*
€ 8.064,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.671,76*
€ 7.939,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.529,67*
€ 7.770,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.475,94*
€ 7.706,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.475,37*
€ 7.705,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.