Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF Specialist Range


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AF Specialist Range
AF Specialist Range
AF Specialist Range
AF Specialist Range
AF Specialist Range
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6050778
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     CCE020C
EAN/GTIN:
     5028356503353
Suchbegriffe:
Clean Card
Cleaning Card
Reinigungskarten
af cleaning card
10 x 20 Karten. Kodierte Reinigungskarten, die mit einer Reinigungslösung imprägniert sind. Produktanwendungen. - Chip- und Pin-Automaten; - Geldautomaten; - Zahlungsgeräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
20 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
121 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clean card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.