Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Automatischer Papierabschneider Stylus Pro 4900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Automatischer Papierabschneider Stylus Pro 4900
Epson Automatischer Papierabschneider Stylus Pro 4900
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6044857
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815351
EAN/GTIN:
     8715946477961
Suchbegriffe:
Ersatzschneideklinge
Papierschneideklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
0.106 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Kompatibilität
Stylus Pro 4900
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
€ 2.996,56*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
€ 2.991,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.