Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-G509 Netzwerk-Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-G509 Netzwerk-Switch Managed
Moxa EDS-G509 Netzwerk-Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998986
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-G509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch moxa
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, EN60950-1
Zertifizierung
FCC, CISPR
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, Modbus/TCP, SNMP Inform, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
330000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 100BASE-FX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
VDC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.81 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.1 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
87.1 x 135 x 107 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Montage
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
EN61000-4-2 (ESD), lvl 3; EN61000-4-3 (RS), lvl 3; EN61000-4-4 (EFT), lvl 3; EN61000-4-5 (Surge), lvl 3; EN61000-4-6 (CS), lvl 3; EN61000-4-8
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Stoss
IEC60068-2-27
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
IP-Adressen Fläche
4094
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Anzahl Faseranschlüsse
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 4 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.648,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,77*
€ 1.962,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,79*
€ 1.959,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,56*
€ 1.901,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,64*
€ 1.851,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,94*
€ 1.773,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.