Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-G308-2SFP Netzwerk-Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-G308-2SFP Netzwerk-Switch Unmanaged
Moxa EDS-G308-2SFP Netzwerk-Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998983
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-G308-2SFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Sicherheit
UL508
Zertifizierung
FCC, CISPR
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
325000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 100BASE-FX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
VDC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.34 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.13 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 135 x 105 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Montage
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
EN61000-4-2 (ESD), lvl 3; EN61000-4-3 (RS), lvl 3; EN61000-4-4 (EFT), lvl 3; EN61000-4-5 (Surge), lvl 3; EN61000-4-6 (CS), lvl 3
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Konnektivität LEDs
1
Stoss
IEC 60068-2-27
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Anzahl Faseranschlüsse
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch moxa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 449,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.