Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-308-S-SC-80 Netzwerk-Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-308-S-SC-80 Netzwerk-Switch Unmanaged
Moxa EDS-308-S-SC-80 Netzwerk-Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998928
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-308-S-SC-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Stapelbar
Ja
Sicherheit
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
UL/cUL FCC, CISPR EMS: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6 DNV, GL IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
255000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)
80 km
Wellenlänge
1550 nm
RX Sensitivität
-34 dB
Link-Budget
29 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.26 A
Eingangsspannung
12 - 48 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
0.1 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 105 x 135 mm
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
7
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.288,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,49*
€ 1.533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,45*
€ 1.516,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,10*
€ 1.447,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,48*
€ 1.375,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,00*
€ 1.367,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.