Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-305-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-305-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged
Moxa EDS-305-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998919
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-305-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Stapelbar
Ja
Zertifizierung
EDS-305/308/309 Series: UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 EDS-316 series: UL508, UL60950-1, EN60950-1 UL/cUL FCC EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS) DNV, GL IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
422000 h
Lichtwellenleiter
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1300 nm
RX Sensitivität
-32 dB
Link-Budget
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Eingangsstrom
0.13 A
Eingangsspannung
12 - 48 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
0.1 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 105 x 135 mm
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
ST
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.