Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-208A-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-208A-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged
Moxa EDS-208A-M-ST Netzwerk-Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998905
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-208A-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508
Zertifizierung
EN61000-4-2 (ESD); EN61000-4-3 (RS); EN61000-4-4 (EFT); EN61000-4-5 (Surge); EN61000-4-6 (CS); EN61000-4-8; EN61000-4-11.
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
425000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.17 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 115 x 70 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet
Montage
Ja
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Elektromagnetische Interferenzen
FCC 15, CISPR
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Konnektivität LEDs
2
Netzwerkanschlußstecker
ST
Stoss
IEC 60068-2-27
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.