Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85549 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85549 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85549 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85549 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85549 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59239391
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85549
EAN/GTIN:
     4043619855490
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.