Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUST Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AUST Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
DELL 400-AUST Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     173-3740464
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUST
EAN/GTIN:
     884116346098
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
PowerEdge R230, R330, T130, T330, T430
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,33*
€ 166,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,65*
€ 183,57*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 145,94*
€ 183,57*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 199,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,95*
€ 205,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.