Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WDI7500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WDI7500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Wasp WDI7500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59082640
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002830
EAN/GTIN:
     633809002830
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
335 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Breite
212 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
110 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Stoßfest
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
864 x 544 Pixel
Arbeitsabstand
850 mm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.