| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-58876031 Herst.-Nr.: 89898 EAN/GTIN: 4043619898985 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Chipsatz | Asmedia ASM2142 | | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s | | UASP-Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |