Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zanussi SET W33 Kochgeräte-Set Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zanussi SET W33 Kochgeräte-Set Keramik
Zanussi SET W33 Kochgeräte-Set Keramik
Zanussi SET W33 Kochgeräte-Set Keramik
Zanussi SET W33 Kochgeräte-Set Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5873743
Hersteller:
     Zanussi
Herst.-Nr.:
     W33
EAN/GTIN:
     7332543802692
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Aqua-Stopp
Herd-Set
- Bauart: Integrierbare (Einbau)
- Set bestehend aus: ZOU 133 X + ZK 661 X
- 0,79 kWh/Tag Energieverbrauch
- Energieeffizienzklasse: A
- Art des Kochfeldes: Glaskeramik
- 4 Kochzone(n)
- 2 Mehrzweck-Kochzone
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Backofenbeleuchtung
- Backofenmodi: Heißluft, Infrabraten, Ober-/Unterhitze
- Farbe: Weiß
- Leicht-Reinigungs-System
- Maße: B594 cm x H590 cm x T560 cm
Weitere Informationen:
Backofen
Innenbeleuchtung
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Keramik
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,85*
€ 643,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,93*
€ 591,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,07*
€ 529,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.