Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß
Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß
Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß
Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß
Manhattan USB 3.1 Typ C HDMI Docking-Konverter, USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58488337
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152945
EAN/GTIN:
     766623152945
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Das Multitalent mit Ports für Displays, Peripherie und Akkuladung Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB Typ C HDMI Docking-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um drei Ports: Über den HDMI-Port können Sie Monitore, Fernseher sowie Beamer anschließen und das mit gestochen scharfer 4K-/UHD-Auflösung. Der USB 3.0 Typ A-Port und der USB Typ C-Port dienen wahlweise zum Anschluss von Peripherie oder zur Akkuladung Ihrer mobilen Geräte. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
27 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.08 m
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS2, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.