Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama C-Laeta USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57865261
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124163
EAN/GTIN:
     4047443310606
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Revolution: Mit USB Type-C passt endlich einer für alle - egal wie rum. Sollten Ihre Geräte noch nicht mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein, können Sie diesen USB-Stick natürlich auch als USB-A-Anschluss verwenden. Für die USB-Zukunft sind Sie damit bestens gerüstet.

- Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
- Lästiges Ausprobieren entfällt: USB-Type-C-Stecker können beliebig eingesteckt werden
- Hochwertiges und robustes Metallgehäuse
- beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB Type-C-3.0-Anschluss und USB-3.0/USB 3.1 (Gen. 1)-Anschluss
- kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in edlem Silber
- mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse
- geeignet für Endgeräte mit USB Type-C-Anschluss und USB-Schnittstelle
- ultraschnelles Wechselspeichermedium
- universal einsetzbar dank der Kombination von USB-Stecker Typ A und USB Type-C-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.