Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Techly IUSB31C-HUB4TLY Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     4502-25P8534
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IUSB31C-HUB4TLY
EAN/GTIN:
     8054529021536
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Händler-Code
021536
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kabellänge
0.23 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,55*
€ 42,53*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,96*
€ 42,56*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 37,99*
€ 51,76*
5 Tage
17
pro Stück
€ 9,90*
ab € 46,72*
€ 63,50*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,76*
€ 71,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.