Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Triton RUA-15-AS6-CAX-A1 Rack 15U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5687948
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RUA-15-AS6-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, verteilertür, triton wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.