Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RMA-15-A86-CAX-A1 Rack 15U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5670836
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-15-A86-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der RZA verbindet die technische Perfektion des RMA mit den Vorzügen eines
zerlegbaren Verteilers.


19“– Standverteiler mit Schutzgrad IP 30
Der RZA ist eine robuste geschraubte Konstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers.
Die Einzelteile des RZA sind miteinander verschraubt und ergeben eine kompakte Konstruktion mit derselben Tragkraft wie der geschweißte Verteiler. Die meisten Teile sind durch gewindeformende Taptite Schrauben verbunden. Dies gewährleistet, dass die Schraubverbindungen auch nach mehrmaligem Zerlegen noch sehr fest sind. Der Verteiler wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.
Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.

ABNEHMBARE SEITEN- UND RÜCKWÄNDE
Der RZA hat einen geschraubten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN
Die Kabeleinführungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie können mit der Bürstenleiste (370 x 90 mm, die Bestandteil des Beipacks ist) gegen Staub abgedichtet werden bzw. nur mit dem Kunststoffrahmen.
Die große, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Öffnung im Dach ermöglicht die Montage und Demontage eines Triton-Lüfterbleches von außen, ohne dass Schrauben benötigt werden.

FLEX FRAME (gilt für 800 mm breite Verteiler)
Das System ermöglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 19“, 21“ und 23“, je nach verwendeter Technologie.

SPEZIALTÜREN FÜR BELÜFTUNGSEINHEITEN
Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtür für den Einbau der Belüftungseinheiten RAx-CH-xxx-X3 bestellt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 770 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
30000 kg
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
35700 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,34*
€ 689,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,49*
€ 657,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,82*
€ 595,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.