Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1702061 Herst.-Nr.: 1410995000 EAN/GTIN: 4026631000628 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 530 mm | | Tiefe | 340 mm | | Höhe | 1000 mm | Technische Details | Typ | Tasche | | Produktfarbe | Transparent | | Kompatibilität | 225, 386, B34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, müllsack transparent 100 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,78* | € 76,69* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 63,19* | € 81,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 65,30* | € 84,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 66,11* | € 85,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,21* | € 86,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5778* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|