Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1410995000 Herst.-Nr.: 1410995000 EAN/GTIN: 4026631000628 |
| |
|
| | |
| - Der äußerst reißfeste und stabile Plastikbeutel ermöglicht das direkte Auffangen und Entsorgen des vernichteten Materials
- Für jeden Aktenvernichter und jede Shredder-Pressen-Kombination bietet HSM die jeweils passgenauen Plastikbeutel
- Plastikbeutel PE-Seitenfaltensack 100 St. für B34, 225.2, 386.2/386.1
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | HSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, müllsack transparent 100 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 1410, Aktenvernichterbeutel, Beutel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,74* | € 76,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 63,15* | € 81,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 65,26* | € 84,27* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 66,08* | € 85,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,17* | € 86,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 66,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|