Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3511700
Package image 3511700
Package image 3511700
Product image B5300
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55744774
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3511700
EAN/GTIN:
     4059181352633
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,55*
€ 13,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2011900
ab € 6,39*
Ähnlich
upscreen
2811700
ab € 6,16*
Ähnlich
Bedifol
1911700
ab € 4,02*
Ähnlich
Bedifol
5211700
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
1830955
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
1811700
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1812154
ab € 4,40*
Ähnlich
Bedifol
1812000
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1811900
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1930955
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
1912154
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1912000
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
1911900
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
5111700
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
3911700
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.