Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54503760
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2811700
EAN/GTIN:
     4251212752966
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2011900
ab € 6,32*
Ähnlich
upscreen
3511700
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
1911700
ab € 4,02*
Ähnlich
Bedifol
5211700
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
1830955
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
1811700
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1812154
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1812000
ab € 4,40*
Ähnlich
Bedifol
1811900
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1930955
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
1912154
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1912000
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
1911900
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
5111700
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
3911700
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.