Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station
Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station
Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station
Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55718886
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-23
EAN/GTIN:
     5705730136238
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit nur einem USB-C-Anschluss an Ihren Laptop ermöglicht es die Sandberg USB-C All-in-1 Docking Station Ihnen, all Ihre Geräte zu verbinden.


•3 USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur und externe Festplatte, z. B.

•3 Monitoranschlüsse, wie HDMI bzw. DisplayPort und VGA mit der Möglichkeit, 2 Bildschirme gleichzeitig anzuschließen

•Ethernet-Anschluss für ein extrem schnelles Gigabit-Netzwerk

•Audio-Anschluss für Headset und Mikrofon

•Kartenleser für Speicherkarte

•Netzstecker für leistungsstarke USB-C-Stromversorgung mit bis zu 100 W


Die Docking-Station ist stilvoll aus Aluminium hergestellt und kann als praktischer Tischständer unter Ihrem Laptop verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
329 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Line-out
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
413 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.