Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-B133HAN04.9 Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-B133HAN04.9 Notebook-Ersatzteil
2-Power 2P-B133HAN04.9 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55706422
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-B133HAN04.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
201 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
LED
Merkmale
Verbindungstyp
BRHS
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.