Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera BC 10 Zyklop Mini BT 1 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera BC 10 Zyklop Mini BT 1 Steckschlüsselaufsatz
Wera BC 10 Zyklop Mini BT 1 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55478708
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057418001
EAN/GTIN:
     4013288195951
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits. Die Wera Bit-Ratsche, Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

• 1/4"-Bit-Ratsche und BiTorsion-Bits für lange Lebensdauer
• Ideal für beengte Schraubsituationen
• Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.