| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-55405465 Herst.-Nr.: ICA-TB TPM-2 EAN/GTIN: 8051128101485 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Anpassbar | Ja | | Höhenverstellung | Ja | | Höhenanpassungsrate | 772 - 872 mm | | Neigungswinkelbereich | -35 - 35 ° | Design | Produkttyp | Notebook-Ständer | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | MDF-Platten, Aluminium | | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8925 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, av wagen |
| | |
| |