Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAAGE4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAAGE4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Getac GAAGE4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55360546
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAAGE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
150 W
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
Getac X500
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,39*
€ 581,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.