Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FFL-70112 Scheinwerfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FFL-70112 Scheinwerfer
Smartwares FFL-70112 Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171565
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FFL-70112
EAN/GTIN:
     8711387170591
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
313 mm
Merkmale
Gesamtleistung
150 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10000 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kabellänge
0.3 m
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Griff(e)
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 82,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,94*
€ 126,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,37*
€ 125,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,46*
€ 98,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.050.96
ab € 12,09*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A10-B
ab € 14,46*
Sonstiges
Perel
LEDA50S01NWB
ab € 29,70*
Sonstiges
Perel
LEDA5001NW-B
ab € 15,28*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A20-B
ab € 20,11*
Sonstiges
Smartwares
FL1-A50-B
ab € 44,57*
Sonstiges
ELRO
HL6
ab € 17,60*
Sonstiges
ELRO
HL4A
ab € 8,29*
Sonstiges
ELRO
HL4W
ab € 8,22*
Sonstiges
Perel
LEDA250NW
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.