Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.015.05 6L Schaumlöscher SB6.4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares 10.015.05 6L Schaumlöscher SB6.4
Smartwares 10.015.05 6L Schaumlöscher SB6.4
Smartwares 10.015.05 6L Schaumlöscher SB6.4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171500
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.015.05
EAN/GTIN:
     8711658470870
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Smartwares Schaumlöscher SB6, Feuerlöscher 6 Liter/ Brandklasse A, B mit Schlauch
Mit dem Smartwares SB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten (z. B. ein Feuer in der Küche oder im Mülleimer). In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie einen Brand frühzeitig löschen, um die Schäden in Grenzen zu halten und Personen in Sicherheit zu bringen. Mit der beiliegenden Halterung können Sie den Feuerlöscher befestigen, um im Brandfall schnell handeln zu können.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Die Befüllung des Schaumlöschers sollte alle 5 Jahre erneuert werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares SB6 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin

Der große Vorteil eines Feuerlöschers
Einer der größten Unterschiede zwischen einem Pulver- und einem Schaumlöscher sind die potenziellen Begleitschäden. Wegen der Chemikalien eignet sich ein Pulverlöscher für unterschiedliche Brände, kann aber auch erheblichen Schaden an Ihren Elektrogeräten anrichten. Ein Schaumlöscher verwendet Wasser und Schaum und ist daher umweltfreundlicher und verursacht weniger Begleitschäden.

Auf den Smartwares SB6 Feuerlöscher erhalten Sie 36 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Halterung, Bedienungsanleitung

Merkmale:
Mit dem Smartwares-Schaumlöscher verhindern Sie ernsthafte Schäden
Der Schaumlöscher ist 6 Liter und eignet sich daher ideal für Privathaushalte sowie Gewerbe
Schaumlöscher hinterlassen im Gegensatz zu Pulver geringere Folgeschäden
Geeignet für die Brandklassen A und B, Löschleistung: 13 A, 114 B
Erfüllt die geltenden EU-Verordnungen und -Bestimmungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
6 kg
Ablaufschlauch
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Haushalt
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Schaum
Geeignet für die Brandklasse
A, B
Bewertung des Feuerlöschers
27A, 144B
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9645 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
9950 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.033.68
ab € 15,97*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15030
ab € 29,63*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15140
ab € 29,48*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15420
ab € 28,73*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15621
ab € 64,65*
Sonstiges
Setpoint
FEX15030-LD
ab € 43,16*
Sonstiges
Smartwares
FSBBD630
ab € 29,55*
Sonstiges
Smartwares
FEX15621SWBBD130
ab € 77,63*
Sonstiges
Smartwares
FEX15420SBBD130
ab € 42,58*
Sonstiges
Smartwares
FEX15320SBBD130
ab € 46,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.