Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.014.97 2L Schaumlöscher SB2.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.014.97 2L Schaumlöscher SB2.4
Smartwares 10.014.97 2L Schaumlöscher SB2.4
Smartwares 10.014.97 2L Schaumlöscher SB2.4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171499
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.014.97
EAN/GTIN:
     8711658470665
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Smartwares Schaumlöscher SB2, Feuerlöscher 2Liter/ Brandklasse A, B mit Schlauch
Mit dem Smartwares SB2 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlöscher ist ideal zur Aufbewahrung im Auto, Wohnwagen oder Boot.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten (z. B. ein Feuer in der Küche oder im Mülleimer). In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie einen Brand frühzeitig löschen, um die Schäden in Grenzen zu halten und Personen in Sicherheit zu bringen. Der Schaumlöscher eignet sich daher ideal für zuhause oder unterwegs. Mit der beiliegenden Halterung können Sie den Feuerlöscher befestigen, um im Brandfall schnell handeln zu können.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Die Befüllung des Schaumlöschers sollte alle 5 Jahre erneuert werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares SB2 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin

Der große Vorteil eines Feuerlöschers
Einer der größten Unterschiede zwischen einem Pulver- und einem Schaumlöscher sind die potenziellen Begleitschäden. Wegen der Chemikalien eignet sich ein Pulverlöscher für unterschiedliche Brände, kann aber auch erheblichen Schaden an Ihren Elektrogeräten anrichten. Ein Schaumlöscher verwendet Wasser und Schaum und ist daher umweltfreundlicher und verursacht weniger Begleitschäden.

Auf den Smartwares SB2 Feuerlöscher erhalten Sie 36 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Halterung, Bedienungsanleitung

Merkmale:
Schnelles und effektives Löschen - Sofort betriebsbereit/ Permanentlöscher/Dauerdruck mit Manometerkontrollanzeige, Treibgas Stickstoff
Wiegt 2 kg und ist ideal für zuhause oder für das Gewerbe
Leichte Montage des Feuerlöschers an der Halterung/ Geringere Folgeschäden nach Anwendung als Pulverlöscher
Geeignet für die Brandklassen A und B/ Löschen von brennenden Feststoffen und Flüssigkeiten
Erfüllt die geltenden EU-Verordnungen und -Bestimmungen/ Löschleistung: 13 A, 70 B
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
2 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Leistungen
Löschmittel-Typ
Schaum
Geeignet für die Brandklasse
A, B
Bewertung des Feuerlöschers
13A, 70B
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
€ 13,72*
Ähnlich
Smartwares
10.015.05
€ 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.