Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 36S3120 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 36S3120 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Lexmark 36S3120 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54087244
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S3120
EAN/GTIN:
     734646671019
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
428 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
5530 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Typ
Einschub
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark MB2442adwe, Lexmark MS521dn, Lexmark MX521ade, Lexmark MX622ade, Lexmark MS621dn, Lexmark MX522adhe, Lexmark MS622de, Lexmark B2546dw, Lexmark MX622adhe, Lexmark MB2546adwe, Lexmark MS321dn, Lexmark MX321adn, Lexmark MS421dn, Lexmark MX421ade, Lexmark B2338dw, Lexmark MB2338adw
Maximale Kapazität
550 Blätter
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.