Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux C07 SP drm260 Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux C07 SP drm260 Deckenbeleuchtung Weiß
Trilux C07 SP drm260 Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53912833
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6872200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Dekoglas
Montageplatte
trilux montageplatte
Montagezubehör für InperlaL C07. Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für Deckenausschnitte Ø 230 - 260 mm. Farbe weiß. Gewicht 0,1 kg.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
vertieft
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Durchmesser
260 mm
Ausgesparter Durchmesser
230 mm
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.