Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Duracell DRGOPROH5 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52933603
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRGOPROH5
EAN/GTIN:
     5055190184547
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
23 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatible Produkte
GoPro Hero5, Hero6, Hero7, Hero8
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.