Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-LP140WF3-SPD1 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-LP140WF3-SPD1 Laptop-Ersatzteil
2-Power 2P-LP140WF3-SPD1 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52281710
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-LP140WF3-SPD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
324 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Display-Typ
LED
Merkmale
Verbindungstyp
30-pin
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.