Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39336 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39336 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39336 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39336 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52270202
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39336
EAN/GTIN:
     4002888393362
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Moderner Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit DVI Monitoren, transparente USB Funktionen für Maus/Tastatur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
950 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.