Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LightScene EV-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Epson LightScene EV-105
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52267445
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H868140
EAN/GTIN:
     8715946647500
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ein diskreter Blickfang
Mit dem LightScene EV-105, der mit einer Helligkeit von 2.000 Lumen und WXGA-Auflösung aufwarten kann, können Sie im Nu überzeugende visuelle Gestaltungen umsetzen. Dank seines schwarzen, unauffälligen Designs kann er auch überall dort verwendet werden, wo ein herkömmlicher Projektor zu sehr herausstechen würde, z. B. in Schaufenstern oder in Ausstellungen.

Einfache, flexible Installation
Durch das leichte, flexible Design kann der EV-105 vielfältig installiert werden: ganz herkömmlich an der Decke oder an einer freistehenden Halterung oder aber wie ein Scheinwerfer an vorhandenen Beleuchtungsschienen¹. Projektionen sind aus jedem Winkel möglich, auch im Hochformat. Der Projektor kann auch nur Licht ausstrahlen, wenn einfache Beleuchtungseffekte benötigt werden.

Einfache Programmierung und Bedienung
Der EV-105 wird mit der Epson Projector Content Manager-Software ausgeliefert, die eine schnelle und einfache Handhabung ermöglicht. Wiedergabelisten können einfach über eine SD-Karte geladen und mit der Fernbedienung gesteuert werden – ein Computer ist nicht nötig. Der Projektor kann auch für komplexere Techniken wie Edge-Blending eingesetzt werden, um herausragende Ergebnisse in größeren Räumen zu erzielen, die die Installation mehrerer Geräte erfordern.

Wartungsarme Zuverlässigkeit
Durch eine Garantie über fünf Jahre bzw. 20.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintrifft) in Kombination mit dem haltbaren, zuverlässigen anorganischen Phosphorrad von Epson, das in den EV-105-Projektoren verbaut ist, müssen Sie sich keine Sorgen um die Wartung machen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Objektiv
Brennweitenbereich
18.2 - 28.4 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,92
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.58:1
Digitaler Zoom
1.4 x
Optischer Zoom
1.58 x
Projektionsverhältnis
1.38 - 2.19:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
2000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
1200:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 133 "
Projektionsabstand
0.88 - 6.34 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 4 m
Projektionsabstand (Tele)
1.4 - 6.3 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2500000:1
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
1000 ANSI Lumen
Projektor-Helligkeit (Hochformat)
2000 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Matrix Größe
0.59 "
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
PC Audio Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
175 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
175 mm
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
9642 g
Netzadapter Breite
361 mm
Netzadapter Tiefe
110 mm
Netzadapter Höhe
65 mm
Gewicht Montagehalterung
1900 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
22 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron (Network)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
118 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Video-Farbmodi
Dynamisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.913,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,69*
€ 2.411,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,12*
€ 2.390,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,17*
€ 2.329,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,86*
€ 2.292,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,68*
€ 2.277,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12HA32040
ab € 186,88*
Zubehör
Epson
V12H888B10
ab € 88,98*
Zubehör
Epson
V12H933B40
ab € 113,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.