Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Schneebesen Edelstahl 27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rösle 95600 Schneebesen 27 cm
Rösle 95600 Schneebesen 27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52000159
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95600
EAN/GTIN:
     4004293956002
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Durch den dünnen Griff und die weiten Abstände der feinen Drähte lassen sich Speisen mit flüssiger und halbfester Konsistenz locker und ohne großen Kraftaufwand aufschlagen. Geeignet für Pfannkuchenteig, Cremes, Saucen und Suppen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Korbschneebesen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
118 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.