Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TU3-H4 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TU3-H4 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Weiß
Trendnet TU3-H4 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Weiß
Trendnet TU3-H4 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Weiß
Trendnet TU3-H4 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5124426
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-H4
EAN/GTIN:
     710931302332
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
TRENDnet’s 4-Port USB 3.0 Hub, Modell TU3-H4, ergänzt einen PC umgehend mit vier 5 GBit/s SuperSpeed USB 3,0 Ports. Keine CD-Installation erforderlich - Speichersticks, Festplatten und andere USB 3.0 Geräte mit zehn mal höherer Geschwindigkeit als einer USB 2.0 Verbindung einfach einstecken. TU3-H4 ist auch mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports kompatibel. Ein mitgelieferter Stromadapter sichert die komplette Stromversorgung für angeschlossene USB-Geräte mit hohem Verbrauch. USB 3.0 Verbinden Sie einfach bis zu vier USB 3.0 Geräte mit einem USB 3.0 fähigen Desktop oder Notebook PC Inbegriffenes Netzteil Netzteil liefert insgesamt 15 Watt Strom Flexibler Anschluss Flexibles 1 m (3 Fuß) USB 3.0 Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien Einfaches Einrichten Keine CD-Installation – einfaches Plug-in Flexible Installation Mitgeliefertes 1 m (3 Fuss) langes USB 3.0 Kabel ist für die meisten Installationen geeignet Betriebssysteme Kompatibel mit Windows, Mac, und Linux Betriebssystemen LED-Anzeigen LED-Anzeige bestätigt USB-Anschlussfähigkeit Kompatibilität Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports SuperSpeed USB 3.0 5 GBit/s USB 3.0 Ports Stromversorgung Optionaler Adapter mit 15 Watt Gesamtleistung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 60 x 22 mm
Energiebedarf
5V DC / 4A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Anschlüsse
4 x USB 3.0 A 1 x USB 3.0 B
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.