Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTOP Steckdose Typ F Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES ProTOP Steckdose Typ F Grau, Rot
MENNEKES ProTOP Steckdose Typ F Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820587
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15A
EAN/GTIN:
     4015394188605
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Durchmesser
42 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.