Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13212 Steckdose Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13212 Steckdose Schwarz, Grau, Rot
MENNEKES 13212 Steckdose Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820582
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13212
EAN/GTIN:
     4015394238829
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Durchmesser
114 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.