Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten HS-W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten HS-W Holz
WOLF-Garten HS-W Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457098
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73AHA002650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Wolf-Garten Heckenschere HS-W Wellenschliff
Besonders gelenkschonend durch stoßdämpfende Anschlagpuffer
Kraftvoller Abschneider für störrische Äste
Individuelle Messervorspannung
Die glanzverzinkten, doppelt geschliffenen Wellenschliff-Klingen sorgen für einen sauberen Schnitt. Zusätzlich ist ein hoher Anwendungskomfort durch die stoßdämpfenden Anschlagpuffer und die hochstabilen, optimal der Handform angepassten Buchenholzgriffe, die aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt werden. Die individuell einstellbare Messervorspannung und der kraftvolle Astabschneider für das problemlose Schneiden von dickeren Ästen bilden eine optimale Ergänzung für dieses Qualitätsprodukt, das einen einfachen und perfekten Heckenschnitt ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbe der Griffe
Holz
Form des Blattes
Wellenklinge
Griffmaterial
Holz
Integrierte Astschere
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.