Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten WK-M KESCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten WK-M KESCHER
WOLF-Garten WK-M KESCHER
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457085
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71ANA011650
EAN/GTIN:
     4008423878493
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Wolf-Garten multi-star® Feinmaschiger Kescher WK-M

Der Wolf-Garten multi-star® feinmaschige Kescher WK-M ermöglicht problemloses einsammeln von Wasserlinsen, Insekten und anderen feinen Teilen aus dem Gartenteich. Somit ist er auch ein nützliches Zubehör für Swimmingpool-Besitzer. Alle Aluminium- und Vario-Stiele eignen sich hervorragend für die Verwendung mit dem Wolf-Garten multi-star® Kescher WK-M
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.