Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Hacke
>
Doppelhacke
>
Artikel
WOLF-Garten iL-M 3 Hacke Ziehen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-50457033
Hersteller:
WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
71AAA017650
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke
Wolf-Garten Doppelhacke iL-M 3 multi-star
- Alle Böden mühelos lockern – zum Hacken einfach umdrehen
- Besonders langlebig durch 3-fache Versiegelung
Die praktische multi-star® Doppelhacke iL-M 3 erfüllt drei Funktionen: Lockern nahe der Pflanzen und zwischen den Reihen, Häufeln und Jäten mit dem breiten Hack- und Häufelblatt. Die Arbeitsbreite beträgt 8 cm. Besonders geeignet für die multi-star® Doppelhacke ist der Eschenstiel ZM 150.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
80 mm
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Hacken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 140 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED007650
€ 11,08*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 150 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED008650
€ 14,38*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 170
WOLF-Garten
71AED009650
€ 16,07*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 140 Aluminium Handwerkzeug-Griff
WOLF-Garten
71AED005650
€ 17,15*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 150 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71AED006650
€ 17,55*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE
WOLF-Garten
71BED012650
€ 38,40*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71BED013650
€ 49,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.